こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED
材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂
寸法(mm)195×115×130
質量(g)220
光源1W白色LED×1灯
使用電池単1形乾電池4個(別売)
防水仕様非防水
明るさ(Lm)約74
灯数1灯
防水性非防水
連続点灯時間(時間)約50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・確かな出力
マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。
・電池残量警告
電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。
・様々な電池に対応
幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。
・日本製の信頼
駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。
・待機時間なし
今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。
LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。
・子型で軽量
今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。
コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。
・長寿命
今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。
紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4乾電池×3本
付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池)
寸法(mm)37×37×140
質量(g)約180
点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LEDナイトライド社製チップ型LED
LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下)
点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間
照射範囲Φ40mm
点灯方法プッシュスイッチ
電球の種類LED
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)124×193
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番384-1707
材質(本体)プラスチック
質量(g)450
全光束(Lm)165
使用電球LED
連続点灯時間最大80時間
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)165
照射距離(m)315m
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
全光束(Lm)75lm
トラスコ品番434-9768
寸法(mm)105×105×210
質量(g)280
タイプ単一*4本
電圧(V)1.5V
使用電球LED
連続点灯時間約55時間(アルカリ乾電池使用時)約30時間(マンガン乾電池使用時)
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約60m
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)200
色ホワイト
質量(g)約270(電池別)
最大径(Φmm)約114
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源Osram製LED3W×1個
使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)約7800(100cm)
明るさ(Lm)約240
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売
特殊用途防浸
全長(mm)146
材質ポリマー樹脂
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番764-4787
質量(g)554
外径(Φmm)75
全光束(Lm)500
保護等級IP67
連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間
耐水性防浸タイプ
光束(Lm)500
照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m
点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)
全光束(Lm)約85
付属品肩掛けバンド
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178
連続使用時間(時間)約100
照度(Lx)約4000
防滴構造IPX4準拠
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190
色ホワイト
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)約110
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源LED(交換できません)
照度(Lux)約11800(100cm、High)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約100
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。
本体質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165
明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45
防水性IPX4
照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45
電球の種類LED
落下衝撃(m)約7
点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類LED
使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)約1500
特殊用途防水
材質ABS/PC
仕様充電時間:約3-4
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)0.7
消費電力(W)15
出力USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152
発光色昼光色(6500K)
光源LEDチップ×3
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)AC-DC5 1.5A
電池寿命充放電繰り返し数 約500回
照射角15°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)約900
演色指数(Ra)>80
連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
USBポート出力:500mA/5V
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm)
LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能
雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値)
色黒
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115
質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)
電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED9個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。
電球の種類LED
電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック
全光束(Lm)2100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260
防水仕様IPx7相当
材質耐衝撃性ナイロン樹脂
質量(kg)1.7
色温度(K)5000
照度(Lx)最大約60000/1m
光源色白
光源寿命約50000時間
充電時間(時間)6
最大点灯時間Hi60分/LOW300分
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値)
色ホワイト
耐水性非防滴構造(IPX0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115
質量(g)約830(電池含)
電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 3個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)
寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13
色シルバー
質量(g)59(乾電池含まず)
電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)
機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード