扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音YAMAZEN(山善)当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能切タイマー(2時間)付き左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)質量(kg)6.3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚(40cm)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62首振角度(°)左45度、右45度風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145操作方法押しボタンスイッチ式取扱説明書(2.76MB)1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円切タイマー2時間上下角度調節上向23度、下向8度