2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)184/237(19/24) 最大風量(m3/min)4.7/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/63 入力(W)30/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)