粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)20
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約36秒
種別ガス加圧式
放射距離6~10m
仕様ガス加圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番773-0489
質量(kg)42
高さ(mm)905
アズワン品番64-9482-63
設計標準使用期限10年
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)40.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間90秒
種別蓄圧式
放射距離5~9m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3601
質量(kg)68.4
高さ(mm)1025
設計標準使用期限10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D390×W340×H900
型50型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-10・B-20・C
本体質量(kg)38.3
型式承認番号消第23~105号
放射時間約36秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス
寸法(mm)D390×W340×H900
型50型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-10・B-20・C
本体質量(kg)36.5
型式承認番号消第23~250号
放射時間約33秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、C
トラスコ品番576-4703
高さ(mm)1200
放射時間70秒
放射距離5~9m
薬剤量(kg)40
1本
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
関連キーワード