型50型
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
トラスコ品番772-9880
質量(kg)38
1台
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番818-8784
質量(kg)37.1
高さ(mm)900
機能ストップ機能
アズワン品番64-9482-67
放射時間約45秒
放射距離5~9m
薬剤量(kg)20.0
設計標準使用期限10年
1本
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール
寸法(mm)D390×W340×H900
型50型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-10・B-20・C
本体質量(kg)38.3
型式承認番号消第23~105号
放射時間約36秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)40.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間90秒
種別蓄圧式
放射距離5~9m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3601
質量(kg)68.4
高さ(mm)1025
設計標準使用期限10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス
寸法(mm)D390×W340×H900
型50型
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
能力A-10・B-20・C
本体質量(kg)36.5
型式承認番号消第23~250号
放射時間約33秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)20
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約36秒
種別ガス加圧式
放射距離6~10m
仕様ガス加圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番773-0489
質量(kg)42
高さ(mm)905
アズワン品番64-9482-63
設計標準使用期限10年
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール
表面処理焼付塗装
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型
材質スチール
色赤
板厚(mm)0.6
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
こんなお得な商品も!
消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443
材質スチール
質量(kg)30
2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
色赤塗装
関連キーワード