デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。
セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1
材質ABS樹脂
質量(g)87
電源(V)DC12
寸法(cm)約11×7.8×3
保証期間商品購入後3か月以内
撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚
録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分
液晶モニター4インチ
画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万
microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
関連キーワード