収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)5260
高さ(mm)2385
扉形式引き戸
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)6940
高さ(mm)2385
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)4420
高さ(mm)2385
高さ(mm)2119
奥行(mm)1863
間口(mm)1863
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)6100
高さ(mm)2385
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)177
高さ(mm)2121
奥行(mm)1162
間口(mm)1863
シリーズエルモ
間口W×奥行D(mm)1863×1162
床面積(m2)2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902
色(本体)カシミヤベージュ
扉形式引き戸
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
高さ(mm)2385
奥行(mm)3050
間口(mm)3580
床面積(m2)10.92
基礎換気口付基礎工事別途
扉形式引き戸
大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン
材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です
組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。
ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ
付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング
材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼
質量(kg)41.3
高さ(mm)1850
奥行(mm)1270
間口(mm)2130
組立時間約300分以上
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117
取扱説明書(3.14MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
高さ(mm)2118
間口(mm)2914
奥行(mm)2213
高さ(mm)2120
間口(mm)2564
奥行(mm)1512
高さ(mm)2119
間口(mm)2213
奥行(mm)1863
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
奥行(mm)500
仕様鍵付き
収納庫としてはもちろん、ゴミの一時保管場所としても重宝する、おしゃれなデザインの766L大容量タイプ。天板、前扉を全部開くことが可能なので、大型の荷物も出し入れ楽々。上部だけ開くことも可能なので、ダストストッカーとして便利。市販の南京錠で施錠可能(南京錠は付属しておりません)。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ダストストッカーなどに。収納庫 物置 物置き ガーデンストレージボックス ダストストッカー ストッカー ベランダ収納 バルコニー ガレージ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン 収納ボックス 倉庫 収納棚 大型物置 タイヤ収納 雨よけ
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)29
高さ(mm)1050
奥行(mm)740
容量(L)766
間口(mm)1275
組立時間約40~60分
取扱説明書(0.83MB)
扉形式観音開き
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:120×64.5×99
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】4015×2455×2509、【内部】3840×2230×2459
適合床面積2.83坪/9.34m2
材質ガルバリウム鋼板
色ホワイト
適合地域一般地用
仕様組立式
質量(kg)300
奥行(mm)2455
間口(mm)4015
1台
¥319,800
税込¥351,780
16日以内出荷
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
扉形式引き戸
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)500
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20
組立時間約40-60分
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)11
色ブラック
耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)
適合品番DSSB-0129、HSSB-0129
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1パック(20本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積
材質ステンレス
質量(kg)75
色シルバー
容量(L)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148
関連資料仕様図(0.02MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.53MB)
サビに強いガルバリウム製 小型ストッカー。組み立て方によって右開き、左開きに対応可能です。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利です。雨が入りにくいこだわり設計:天板が少し前に出ているので雨が入りにくい構造になっています。棚板と扉の間には約17cmの隙間を作っています。長物の収納にも対応。棚板はひっかけるタイプなので取り外し、付け直しが簡単。脚部アジャスター仕様で微調整が可能。脚部は約10cmあり、地面からの湿気対策効果にも。
用途収納庫、物置、ストッカーとして。ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ストッカーボックス/ストッカーbox/ベランダ収納/バルコニー収納/スチール収納庫/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/戸建て/マンション/大容量/小型/大型/コンパクト/省スペース/小型物置き/収納コンテナ/収納ボックス/スチール/DIYキット/小屋/スリム/スリムストッカー/ロッカー/新聞/アウトドア用品/レジャー用品/ガーデニング用品/園芸用品/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ/室内/屋内/屋外/おしゃれ
付属品マグネットフック2個
材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)480
間口(mm)525
棚板耐荷重(kg)約10
組立時間約40-60分
棚板寸法(mm)465×220×20
扉形式片開き
。ABUS 南京錠ABUS グレー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 29.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは高品質のチタン特殊アルミ製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点ピッキング防止マッシュルームピン付きの 5 ピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐えます セキュリティに優れた大型チューリップ形キーヘッドです用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:29.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9694
アズワン品番65-7874-99
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは高品質のチタン特殊アルミ製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点ピッキング防止マッシュルームピン付きの 5 ピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐えます セキュリティに優れた大型チューリップ形キーヘッドです用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9681
アズワン品番65-7872-40
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 65 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点5 ピンタンブラーシリンダはピッキング防止ピンを備えているので、ピッキングに耐えます 大型のチューリップ形のキーヘッドは、セキュリティに優れています用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:65mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9685
アズワン品番65-7872-25
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード