丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー
材質天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色グレー/アイボリー
質量(g)33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。
適合超小型犬用(ヨークシャテリア、チワワ、他)
材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×180×400
シンプルで使いやすい2段タイプのペットケージです。お部屋に合わせやすいカラーとデザインです。お世話がしやすく、猫ちゃんも動きやすい広さです。全ての段に扉があり、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。移動するのに便利なキャスターが付いています。お客様組み立てとなります。
材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【 トレー・パネルジョイント】ポリプロピレン【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック】ABS樹脂
棚板寸法(mm)450×520
スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色ブラウン
適応体重(kg)8以下
材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。自立型なので、置くだけで簡単に設置することができます。
材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番201-1178
種別805671WH01
質量(kg)2
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
色ホワイト/ベージュ
質量(g)4770
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
サビない、手入れが簡単、軽い等オールプラスチック製の良さを活かしたなケージです。ペットの出し入れがしやすいよう、天面と前面に扉を付けました。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ベージュ
木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用
材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂
質量(kg)23.8
色ダークブラウン
サイズ120-90
寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H
適応体重(kg)8~40
外寸(cm)120×91×90H
間口(cm)扉:42.5×74.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
キャンプや海水浴、ホテルの宿泊時やもしもの時の災害時など様々な用途に対応しております。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。通気性と開放感のある1フロアタイプとお部屋とトイレを分けたり、多頭飼いの方には2フロアタイプへ変更が可能です。
用途犬猫用
材質ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組)、ポリエステル(マット)、ナイロン(メッシュ)
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:80×50×50、梱包時:59×61×5
関連キーワード