カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)

「大型用車止め」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車用カーストップ 友屋大型車用カーストップ友屋
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲)タイヤストッパー サングリップサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。
トラスコ品番368-5361材質低密度ポリエチレン(LDPE)イエロー高さ(mm)120奥行(mm)118間口(mm)256耐荷重(t)4
comfort plus ハイブリットサドル IWA(丸八工機)comfort plus ハイブリットサドルIWA(丸八工機)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
人気のコンフォートプラスシリーズに「穴あきサドル」登場お尻に対する圧力低減と、絶妙な衝撃吸収バランス低反発素材が身体の動きをしっかり受け止め、その効果は半永久的です。衝撃吸収素材が振動を吸収し、操縦安定性を高めます。(E-バイク、電動アシスト自転車におすすめの大型で座り心地のよいタイプ)
寸法(mm)(約)260×190
OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ 黒 OGK技研OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ 黒OGK技研
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ グレー OGK技研OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ グレーOGK技研
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
グレー
フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴンDOD(ディーオーディー)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。
セット内容ワゴン本体、マット、収納カバー容量(L)ワゴン:約125最大積載量(kg)100収納サイズ約W20×D30×H80cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120生地ポリエステル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37総質量(kg)約14
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 RISLONE液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤RISLONE(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
プラスチックタイヤストッパーセット Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセットMeltec(大自工業)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等ブラック材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)約2.3
ハイロックECO シャネツ ロックペイントハイロックECO シャネツロックペイント
16,980税込18,678
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
シャネツブラック・シャネツホワイトは、ハイロックECOのすぐれた塗膜性能や塗装作業性はそのままに、赤外線波長域の太陽光を高次元で反射する特殊顔料を配合することにより、 「JISK5675高日射反射率塗料」に規定する反射率(黒40%以上、白80%以上)を達成しているため、従来原色との比較では、シャネツブラック30℃、シャネツホワイト10℃の温度上昇抑制効果を発揮。 直射日光による被塗物温度と内部温度の上昇を効果的に抑制します。
用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識 東洋防災車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識東洋防災
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。 【使用区分別】 小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm 大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm
文字内容高圧ガス
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)信和自動車工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mmブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78角度調整範囲65°耐荷重(g)300まで
スノーソックス トラック ISSE SAFETYスノーソックス トラックISSE SAFETY
29,980税込32,978
1セット(2枚)
翌日出荷
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け材質ポリエステル材質(ゴム)天然ゴム関連資料(0.3MB)
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GTDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。
リム径(inch)17主な適合車種YAMAHA FJR1300、KAWASAKI 1400GTR、BMW K1600GT/GTL、R1300GT、R1250RT、R1200RT、K1300GT
タイヤストッパー(大型車用) トーグ安全工業タイヤストッパー(大型車用)トーグ安全工業
2,498税込2,748
1個
予約販売
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
廃プラ歯止 反射テープ付 信和自動車工業廃プラ歯止 反射テープ付信和自動車工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
用途中型車・大型車兼用仕様スベリ止めゴム付
タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-8234耐荷重(t)10日本緑十字社品番120003
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付) KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
大型車用スナップリングプライヤセット KOTO大型車用スナップリングプライヤセットKOTO
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。 爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。 軸用・穴用の2本セット。
全長(mm)410
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌日出荷
床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ヘッドガスケットフィックス RISLONEヘッドガスケットフィックスRISLONE(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(624g)
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
タイヤストッパー Meltec(大自工業)タイヤストッパーMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
用途軽自動車~4tトラックまで適合車種軽自動車~4tトラック材質合成ゴム質量(g)約430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
バンパー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパー取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー
用途ボディパーツブラック関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ減速くん TYPE2 3mセットサンセルフ
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 特に大型車両出入りの際の設置が有効です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
大型リヤハブプーラー KOTO大型リヤハブプーラーKOTO
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
ミッションベアリングプーラー HASCOミッションベアリングプーラーHASCO
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) CHECKERS車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)CHECKERS
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプオレンジ
車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用) CHECKERS車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用)CHECKERS
97,980税込107,778
1個
当日出荷
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。取付穴径(Φmm)15
測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用日平機器
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
タイヤストッパー大型車用 トーグ安全工業タイヤストッパー大型車用トーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様すべり止め付
ラバー製 ホイールチョック 大洋製器工業ラバー製 ホイールチョック大洋製器工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。材質ラバーRoHS指令(10物質対応)対応
大型車用 カーストップ 光大型車用 カーストップ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
大型車用マフラーカッター(ステンレス製) YSK(山脇産業)大型車用マフラーカッター(ステンレス製)YSK(山脇産業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
大型用車輪止 Modes大型用車輪止Modes(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途大型車用
極圧シャーシーグリース エーゼット極圧シャーシーグリースエーゼット(21件のレビュー)
589税込648
1本(400g)
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
タイヤ止め OHNO(大野ゴム工業)タイヤ止めOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
大型車用。サイドブレーキだけではなく、ゴム製タイヤ止めを同時に使用することで、安全対策上、より効果的です。
用途工事車両等が駐停車して作業する場合、もしくは坂道でのパンク修理、チェーン着脱
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら