10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9483
質量(kg)28
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6
タンク容量(L)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649
暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)
機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式電機点火
暖房出力(kW)9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色ブルーメタリック
タンク容量(L)18
待機時消費電力(W)0.6
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)20
暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)
トラスコ品番430-8450
質量(kg)25
電源(V)単相100
周囲温度-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850
暖房出力(kW)16.5/h
熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
質量(kg)41
温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466
暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)
配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)
エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
色ホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354
省エネ基準達成率(%)100
関連キーワード