82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。 吸着力(N[kgf])14[1.4] ブラック 材質(本体)ゴム 質量(g)187 種類標準タイプ 長さL(mm)89 吸着力(N)411 材質(磁石)強力磁石
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー 取付ねじM6×1.0 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔 寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500 使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
389 税込428
当日出荷

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットクリーナー KTC 動画あり
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035 頭径(Φmm)95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SK(新潟精機)プレートマグネット
RoHS
用途鉄片の捕集、回収等に 全長(mm)130 吸着力(N)59 全幅(mm)52 厚さ(mm)15 材質フェライト磁石 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 材質異方性フェライト 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])500[50] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6752 質量(g)500 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
3日以内出荷

ベランダ・ゴミ置き場・果樹園・家庭菜園等の害鳥対策に!。大型磁石のキョーレツ磁力で害鳥を追放!
全長(mm)160 質量(g)422
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 材質(本体)アルミダイカスト 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品特長。バンソウコウから透けにくいカラーの磁石。開け口が底にあり、乳幼児が一人で開けにくいパッケージ。大型円錐磁石を使用。磁気が広い範囲に浸透。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。磁束密度200ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
899 税込989
当日出荷

フライパンや大型鍋使用時も調理スムーズ コンロ回りをしつこい油汚れから守る 使ってわかるこの広さ 強力磁石4個付 左右のコーナーにのせるとしっかり安定します
材質アルミニウムはく 寸法(高さH×幅W)(cm)約37×117.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
589 税込648
欠品中

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)120 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮 長さ(mm)120 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)91 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に 長さ(mm)120 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 厚さ(mm)16 高さ(mm)53.5 材質(本体)ABS樹脂・アルミ 材質(気泡管)アクリル樹脂 材質(液体)石油系液
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)ソリッドレベル2
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)116 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管(水平・垂直) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
3,588 税込3,947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの機能でズレ・傷を解消。重たいドアでもギュッとふんばる 4個の超強力カネオジウム磁石でドアにガチッとしっかり固定できます。 本体台座部全体を包む樹脂製保護カバーでドアを傷からしっかり守ります。 ドアをとめる最適な角度で設計された大型脚キャップが底面でギュッとふんばります。 パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利な機構) 付属の粘着性式補助板を使用することにより、アルミ製・木製ドア等にも取り付けできます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)230 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 厚さ(mm)19 高さ(mm)43 質量(g)115 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)386 厚さ(mm)20 高さ(mm)150 質量(g)250 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エビス(水平器)ソリッドレベル2
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)240 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286°、勾配気泡管:0.23=0.0134° 気泡管5本線アクリル気泡管(水平/4勾配気泡管) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エビス(水平器)ソリッドレベル2
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)116 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管(水平・垂直) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
3,588 税込3,947
当日出荷

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)鳶レベルPRO
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)鳶レベル2
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)ソリッドレベル2
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理
長さ(mm)180 厚さ(mm)15 高さ(mm)100 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管(水平・45°・垂直) 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)