48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)S-8080D大型表示灯
寸法(mm)80×80D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯 定格電圧(V)AC100/AC200 発光色緑/赤 光源LED LED使用数(個)(緑)88、(赤)68 質量(g)4800 消費電力(W)7
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷



LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


マルヤス電業P・Bシリーズ
RoHS
径(Φmm)80 電圧(V)AC200/220(50/60Hz) レンズ色 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級40
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷


シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170 高さ(mm)256 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.51 取付方式ベース取り付け 使用温度範囲(℃)-35~70 シリーズYL40 定格電圧 DC V24(12 LED) 保護等級IP65 保存温度(℃)-40~70 相対湿度93%±3(40℃) 音色タイプ:電子 音量(dB)(max)108 色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数32 適合バルブタイプLED灯
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EATON(イートン)表示灯 ブザー付
Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716 アズワン品番65-7316-04
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464 定格電圧(V)12 発光色ブルー アズワン品番65-7238-79
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き サイズLCD:TFT 7 インチ 質量(g)約40、約380(ケーブル含む) 電源(V)DC12-24 出力カメラ電源:DC12V 電源DC12-24V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く) 入力チャンネル:2 チャンネル 信号形式AHD(720P/1080P) 対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像 メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上) 解像度1920×1080、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)-10~50、0~50 関連資料(1.3MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプ
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書 材質ケース、カバー:PC 適合規格EN60947-5-2 保護等級IP54 光源4元素赤色LED(波長660nm) 使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下 耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン
RoHS
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格UL、CE、CSA、TUV 保護構造IP65、IP67(IEC) 適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-172 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ全面反射タイプ
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-171 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ矢印反射
1個
7,480 税込8,228
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ
RoHS
コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
材質本体ケース:ポリカーボネート タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付) 機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能 保護構造IP65(IEC) 適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付 検出距離(m)0.3~7 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回 補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 関連資料(5.42MB) 開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
1個
239,000 税込262,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き サイズLCD:TFT 7 インチ 質量(g)約40、約530(ケーブル含む) 電源(V)DC12-24 出力カメラ電源:DC12V 電源DC12-24V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く) 入力チャンネル:4 チャンネル 信号形式AHD(720P/1080P) 対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像 メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上) 解像度1920×1080、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)-10~50、0~50 関連資料(1.29MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクトライトカーテン
”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark 検出距離(m)0.3~7
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)