規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋
納品日大幅短縮
マチ付きだからしっかりカバー
厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての袋が使いやすい様にマチ付き。
汚れや埃をしっかりカバー
用途収納だけでなくカバー袋としても
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラ袋 PP製再生材 口紐付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。
横(mm)600
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番375-4600
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(kg)3
タイプ大型
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)1100×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
1ケース(10枚×30冊)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番375-4618
質量(kg)4
タイプ特大
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1ケース(10枚×20冊)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
大型ポリ袋
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1200×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 ダストカート用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用、ごみ袋
種類平袋
RoHS指令(10物質対応)対応
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。シャカシャカタイプの容器回収用の大型袋です。
用途包装用、容器用
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
付属品大型フック、鉄板
トラスコ品番215-8958
材質生地:6号帆布 持手:KPロープ
色白
高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。ツルツルタイプの突起物に強い容器回収用の大型袋です。
用途包装用、容器用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
圧口の大型ポリ袋で、ダストカート用にも使えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×20冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
90Lの超大型ポリ袋整理収納にも無着色の透明ポリ袋。
材質ポリエチレン
色透明
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。
室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。
120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
色透明
材質低密度ポリエチレン
容量(L)120
耐冷温度(℃)-30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
仕様プラケース入
種別大
アズワン品番64-3670-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状丸型
色ブラック
タイプ排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:あり
トラスコ品番397-7803
質量(kg)1.98
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サトウキビを原料とした植物由来プラスチックを25%配合しています。レジ袋有料化対象外(無料配布可)の大型レジ袋です。寿司桶(角・丸)、オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱などがきれいにおさまります。間口が大きく、入れやすく取り出しやすい袋となっております。
用途仕出し容器・寿司桶・オードブル容器・ピザボックス等
材質バイオマスプラ25%+強化ポリエチレン
厚さ(mm)0.022
色乳白色無地
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190099
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
超大型ポリでダストカート用としても最適な袋です。
容量(L)150
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)1300×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
超大型ポリで、特厚タイプの透明袋。
一般ごみだけでなく事業開発等の袋に最適。不燃物袋にも便利。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)1300×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.015
色半透明
縦(mm)1200
横(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°
RoHS指令(10物質対応)対応
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
仕様プラケース入
種別大
アズワン品番64-3671-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
関連キーワード