25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz)28 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) 電源コード(m)3 発振周波数38kHz 排水方式手動排水コック式(正面右) 保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz)38 発振方法BLT振動子自励発振 洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式BLT振動子自励発振
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ 質量(kg)55 定格出力1200W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H) アズワン品番61-0173-59 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
639,800 税込703,780
5日以内出荷

仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード 材質本体・槽/SUS304 質量(kg)約12 出力(W)平均280(最大840) 電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA 槽内寸法(mm)500×298×200 電源コード(m)2 電源コード1Φ(2Pアダプター付属) 排水(バルブ)1/2インチボールバルブ 発振周波数(kHz)基本40 外寸法(mm)530×325×388 ヒーター容量(W)500 アズワン品番1-2646-22 タイマー1~60分および連続(デジタル式) 液温(℃)常温~70 槽容量(L)約29.5 発振子ボルト締めランジュバン型
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 タイマー1~60分・1分単位 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
433,000 税込476,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
799,800 税込879,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ 質量(kg)40 電源AC100V 50/60Hz 300VA 定格出力600W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H) アズワン品番61-0173-58 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア卓上大型超音波洗浄器
発振周波数(kHz)40 付属品バスケット、洗浄槽フタ 材質(槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)スチール 電源コード(m)約3 機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱) 液温範囲(℃)室温~80 振動子ボルト締めランジュバン型 バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
1台
517,000 税込568,700
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード 材質本体・槽/SUS304 質量(kg)約7 出力(W)平均140(最大420) 電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA 槽内寸法(mm)298×238×150 電源コード(m)2 電源コード1Φ(2Pアダプター付属) 排水(バルブ)1/2インチボールバルブ 発振周波数(kHz)基本40 外寸法(mm)325×265×337 ヒーター容量(W)250 アズワン品番1-2646-21 タイマー1~60分および連続(デジタル式) 液温(℃)常温~70 槽容量(L)約10.5 発振子ボルト締めランジュバン型
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード 材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm) 電源コード(m)2 液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位) 発振周波数(kHz)基本40 対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 振動子ボルト締ランジュバン型 タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位) 材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm) バルブ1/2インチボールバルブ
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)23 出力(W)720 外形寸法(mm)450×370×495 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)400×320×300 周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互 電源コード(m)3(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 発振周波数(kHz)28・40 タイマー1~60分・1分単位 安全機能過電流防止、過負荷防止 槽容量(L)約38 発振回路他励発振方式PLL自動追尾 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1台
2,277 税込2,505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 付加機能- 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-02 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ 電源AC200V(単相) 50-60Hz 機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート 電源周波数(Hz)50-60 振動子BLT振動子
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
1個
26,400 税込29,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)