タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)スチール
材質スチール
色グレー
段数1
アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm)
セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
用途安全が求められる荷役作業に。
材質アルミ
手すり高さ(mm)1100
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA903XG-90
寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
天板寸法・幅(mm)2273
天板寸法・奥行(mm)604
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。
インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。
脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100
材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)
段数1
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20
高さ(cm)20
スタイリッシュなブラックカラーで新たにラインナップ。軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:40
天板寸法(mm)300×881
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)925
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)80
色生地
段数1
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。
仕様完成品
材質アルミ合金
段数1
最大使用荷重(kg)120
取扱説明書(2.2MB)
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)350
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)600
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
仕様収納力抜群の大型工具箱!便利な両開き。フタも外せる、踏み台にもなる、腰掛ける事も可能。 質量…2.6kg 耐荷重…613kg ハンドル引っ張り強度…122kg 中皿付き 仕切一枚付き465×333×322
関連キーワード