毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。
用途掃除、外部塗装
腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用
形状平
毛丈(mm)40
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PET)
毛色黄
玉厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用
形状筋違
種類刷毛
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用刷毛です。
用途建築・工業用刷毛
あく洗い・木材の保護・汚れ防止剤などの塗布に
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PP
主な用途アク洗用
腰があり・しなやかな薄口タイプ。
鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途鉄骨用/橋梁用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。
ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違
毛色胡麻色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。
用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。
●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊かな含みが特長で、十分な塗料を塗布することのできる長毛タイプ。広い面積の壁面や床の塗装に適してています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)40
サイズレギュラー
適合塗料反応硬化、シーラー、トップ
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。
ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。
腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含みと作業性を重視し、様々な塗料に使用できる中長毛タイプの刷毛です。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途ペンキ塗布用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさといった特長を併せ持っています。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬蹄毛
主な用途合成樹脂用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み用刷毛、ムラのない塗り味。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
厚口タイプのラック・ニス用。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート。
形状筋違
毛丈(mm)40
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状筋違
種類刷毛
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
毛色胡麻色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛/花ヤンオ
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛とは思えない塗料含みの良さ。作業性に差がつくウェーブ繊維仕様。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途見切り用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応開発された、バランスのとれた刷毛です。
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白ヤンオ)
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤型塗料に幅広く対応しており、作業性に優れ、上塗り用として最適です。
用途溶剤系の合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(脇腹)
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
用途溶剤系の合成樹脂塗料用刷毛
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬蹄毛
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード