458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
材質SUS304 厚さ(mm)1 容量(L)20 外寸(mm)385×615×140 アズワン品番4-2270-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番456-8982 質量(kg)4.5 有効内寸(mm)530×320×430 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

容量(L)10 材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE 質量(kg)2.2 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-36 バルブサイズ1/4B
1個
79,980 税込87,978
17日以内出荷

サンプラテックサンプラ(R) ベッセル
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5 トラスコ品番836-2221 全高(mm)258 口内径(Φmm)147 フタ外径(Φmm)164 胴径(Φmm)159 中栓
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷


サーモフィッシャーサイエンティフィック2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)2220 トラスコ品番772-5922 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)104 透明 高さ(mm)309 質量(g)142 奥行(mm)104
1個
819 税込901
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイガー魔法瓶真空断熱ボトル(大容量)
エコ商品
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
クリアーステンレス<XC> エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 005
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)3286 トラスコ品番819-9680 幅(mm)225 透明 高さ(mm)255 質量(g)150 奥行(mm)87 名称容器
1個
899 税込989
翌日出荷

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
用途チョークライン用に 材質炭酸カルシウム 容量(g)約600
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度が高い液体や大容量を撹拌するのに適しています。加速に要する時間を20~99秒に10秒刻みで設定できるソフトスタート機能を備えており、より安全でソフトな加速ができます。クイックストップ機能付きで停止時の撹拌子による容器破損を防ぎます。
1台
437,000 税込480,700
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業大容量調整器
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮 質量(kg)1.3 接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.13
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラバーメイド清掃用カートの定番でロングセラー商品。 清掃用具が一式納まり、作業効率を高めます。 ゴミ捨て用バックはジッパーが付いていてゴミの取り出しに便利です。 ゴミ捨てが容易で液漏れしにくい大容量のジッパー付きビニール製バック。 柱は衝撃に強く錆びにくいアルミ製なのでお手入れも簡単。 手に馴染みやすいハンドルがカートの操作を容易にします。 カート前面に搭載出来るバケツやモップ絞り機等を固定する安全ホルダー付き。 清掃用具や備品をすっきり収納できる棚板付き。 取外し可能な9.5L容器は約6本のボトルが収納可能。 さまざまな太さのモップをしっかり押さえるゴム製ホルダー付き。 安全サイン用ホルダー付き。 大容量のゴミ処理バックと多くの清掃用具を搭載できるクリーニングカート。
付属品取り外し可能な9.5L容器(2個)、ビニール製ゴミ袋(1枚) 材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×1264×1118
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替) 撹拌容量(mL)100~40000 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35 使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時) 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

薄型強力モーターを使用、デジタル表示 上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。 攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。 フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。 長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。
TGK品番0007630815 質量(kg)約2.4 外形寸法(mm)240×295×35H 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え) 撹拌容量(mL)100~40000 使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター) 定格作動電圧(V)DC24 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え 撹拌数中央1ヶ所
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エフピコチューパVFC-α6 青果用大容量パック
青果コンテナ(540×365×198サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。540×365×198サイズコンテナにピッタリ収まります。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。サイドの通気口でムレ対策しています。
用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。 仕様ボタン嵌合 / サイド通気口 材質エコA-PET
1袋(25枚)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青果コンテナ(540×365×198サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。540×365×198サイズコンテナにピッタリ収まります。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。サイドの通気口でムレ対策しています。
用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。 仕様ボタン嵌合 / サイド通気口 材質エコA-PET
1袋(25枚)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフピコチューパNZW23-17 青果大容量パック
大容量青果物パックです。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途みかん・トマト・キウイ・ブドウ・マンゴー等青果物容器。 材質エコA-PET
1袋(25枚)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-C07BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) ブラック 質量(g)約435 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)3/2.22/1.67 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2個口 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,198 税込4,618
欠品中

青果コンテナ(600×400×195サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。600×400×195サイズコンテナにピッタリ収まります。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。サイドの通気口でムレ対策しています。
用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。 仕様ボタン嵌合 / サイド通気口 材質エコA-PET 容量(kg)【みかん】1
1袋(25枚)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。 仕様ボタン嵌合,側面通気口 材質エコA-PET
1セット(25枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。 仕様ボタン嵌合,側面通気口 材質エコA-PET
1セット(25枚)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)1083 トラスコ品番772-5914 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)83 透明 高さ(mm)248 質量(g)83 奥行(mm)83
1個
469 税込516
当日出荷

様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。 仕様ボタン嵌合,側面通気口 材質エコA-PET
1セット(25枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん1~1.2kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。 仕様ボタン嵌合,側面通気口 材質エコA-PET
1セット(25枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん2.2~2.5kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。 仕様ボタン嵌合,側面通気口 材質エコA-PET
1セット(25枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

青果コンテナ(600×400×195サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。600×400×195サイズコンテナにピッタリ収まります。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。サイドの通気口でムレ対策しています。
用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。 仕様ボタン嵌合 / サイド通気口 材質エコA-PET 容量(kg)【みかん】2.6
1袋(25枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん2.2~2.5kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。 仕様側面通気口 材質エコA-PET
1ケース(150枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷