信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40
ねじ径M16
規格メーカー規格
適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)
質量(g)90
トラスコ品番397-9962
タイプ標準
寸法L(mm)19.11
寸法L1(mm)14.03
寸法D1(Φmm)18.8
寸法D2(Φmm)12.45
角度θ(°)45
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
こんなお得な商品も!

プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)50
テーパーBT40
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸
材質SCM435調質鋼
全長(mm)38
テーパーBT30
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
用途プルボルトBT50用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)65
テーパーBT50
関連キーワード