色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
定格電流(A)50
定格電圧(V)AC/DC250
色黒
質量(g)50
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
1個
¥929
税込¥1,022
42日以内出荷
関連キーワード