リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類ヒューズホルダ
リード線無
接続方法プリント基板取付
色黒
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC/DC250
色淡青緑
種類ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)
リード線無
接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
定格電流(A)50
定格電圧(V)AC/DC250
色黒
質量(g)50
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
1個
¥929
税込¥1,022
42日以内出荷
関連キーワード