酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)【培養】35±1
培養時間24時間±1時間
アズワン品番4-5420-53
1ケース(500枚)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用
アズワン品番64-8070-92
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
アズワン品番61-0196-12
保管環境冷蔵
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)
仕様γ線滅菌済(一括包装)
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。
24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。
ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地
温度(℃)36±1(培養)
滅菌滅菌済
検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
仕様E.coli及び大腸菌群
付属品スプレッダー×1個
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地
保管環境冷蔵(2~10℃)
種類粉末培地
本品は、飲食物中の大腸菌群の確定試験に使用される培地である。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cm
アズワン品番65-9404-76
1個(300g)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用
アズワン品番64-8070-91
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
水中の大腸菌の検出および菌数測定を発光酵素基質法で検出します。
質量(g)500
タイプ一般細菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6527-97
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間
仕様AOAC認証取得
タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間
型CC
仕様AOAC認証取得
タイプ大腸菌群数測定用
アズワン品番4-5420-02
1箱(4セット×25枚)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
特定酵素基質法の原理に基づき開発され、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地です。
大腸菌群はβ-ガラクトシダーゼによりX-GALが分解して培地が青~青緑色に変色します。
大腸菌はβ-グルクロニダーゼにより4-MUGが分解して培地にUVライトを当てると蛍光を発します。
仕様●大腸菌・大腸菌群用●内容量:1箱(10mL用×150本入)●10mL定量(MPN)試験用●保存方法:遮光・室温
アズワン品番66-0021-44
1箱(150本)
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エンテロへモリジン確認用。腸管出血性大腸菌スクリーニング用(Beutin変法)
保管環境冷蔵
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
上下水道、魚介類および食品中並びに糞便中の腸内細菌および糞便以外の腸内細菌の鑑別、菌数計測用です。大腸菌群および大腸菌の検出と菌数測定に使用されます。
タイプグラム陰性菌用
本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm
アズワン品番65-9404-89
1個(300g)
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
分子生物学的な遺伝子操作を行った大腸菌の培養用です。
質量(g)500
タイプ大腸菌用
アズワン品番63-6528-59
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
種類アンプル培地
保存方法要冷蔵(2~10℃)
保管環境冷蔵
有効期限6ヶ月
本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
仕様●包装:20L(60g×20)●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W24cm×H15cm×D19cm
アズワン品番65-9404-88
1個(20L)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。
乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500
保管環境常温
便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli
容量(mL)2×50本
保管環境冷蔵
培地名m-ColiBlue24 液状培地
有効期限製造より12ヶ月
1箱(50本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
大腸菌群の検索及び大腸菌とE.aerogenesとの鑑別。培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年
アズワン品番67-2384-59
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
水中および食品中の糞便大腸菌群の検出用です。
質量(g)500
タイプ大腸菌群用
アズワン品番63-6528-66
保管環境冷蔵
1個
¥15,700
税込¥17,270
31日以内出荷
クエン酸利用能により大腸菌およびエンテロバクター・アエロゲネスを選択分離する培地です。
質量(g)500
タイプ確認、鑑別用
アズワン品番63-6530-81
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
BDの新嫌気性菌用培地『アネロコロンビアRS血液寒天培地』に、フェニルエチルアルコールを添加し、大腸菌やプロテウスなどのグラム陰性菌の発育を阻止し、グラム陽性菌の選択に適した血液寒天培地です
種類寒天培地
アズワン品番63-6527-94
保管環境冷蔵
1個(10枚×1本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
わずかに選択性のある鑑別培地で、大腸菌群および腸管病原菌の検出に使用します。
質量(g)500
タイプ大腸菌群用
種類寒天培地
アズワン品番63-6528-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
分子生物学試験で使用する大腸菌の培養および純培養用の培地です。塩化ナトリウムを5g/L含有します。
質量(g)500
タイプ大腸菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6528-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ