特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
Microsnap-ECはEnrichment swabで培養した後の試料中の大腸菌(E.coli)の指標となるβ-gulucuronidase酵素と上部試薬との発光反応を用いた迅速大腸菌検査キットです。発光反応を用いるこの検査手法は、非常に高感度なため、従来法に比べて短時間の培養で合否の判断ができます。発光の検出と合否の判定にはHygiena社製ルミノメータをご使用下さい。
適合(ルミノメータ)EnSURE,SystemSURE PLUS
保存温度(℃)2~8
保管環境冷蔵
使用期限製造日より1年
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応細菌
反応変色赤
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所
保管環境冷蔵
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは、温度設定・タイマー設定が可能です。
アズワン品番2-2558-22
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積【培地】10cm2cm2
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)
仕様γ線滅菌済(一括包装)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
厚生労働省第101号、厚生労働省告示第261号に収載されている水中の大腸菌・大腸菌群検査用培地です。
アズワン品番64-2192-68
1箱(5袋×20本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110
目盛(mL)110(10mL目盛り)
材質(キャップ)PBT
長さL×直径(mm×Φmm)210×32
材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
厚生労働省第101号、厚生労働省告示第261号に収載されている水中の大腸菌・大腸菌群検査用培地です。
アズワン品番64-2192-67
1箱(10袋×6本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。
簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。
プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。
固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)
材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌
反応変色-
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用
容量(L)20
適合規格A2相当
アズワン品番4-2698-01
1箱
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用
アズワン品番64-8070-92
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用
アズワン品番64-8070-91
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
用途水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など
色茶色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
目盛瓶(部分線):5mL間隔 50mLまで(5mL~)
口内径(Φmm)26.5
底形状平底
口形状ねじ口
1箱
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
Ag+のちからで食品の鮮度保持。IONMAXは繊維に銀イオンNANO加工することで、銀の粒子をNANOレベルで浸透固着させております。繊維一本一本にしっかりと固着している銀の粒子の力で食品の腐敗を抑制し鮮度を保持します。ほど良くドリップするので食材に必要な水分を保ち、銀ナノ効果で最善の環境を作ります。高い安全性と抗菌性、食材の水分コントロールに優れた鮮度保持シートです。【高い安全性と抗菌性】。(財)日本紡績検査協会 大腸菌検査(JIS規格)により他社の不織布に比べ2倍の抗菌活性数値が証明されています。(財)日本紡績検査協会試験番号012995-2。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)食品衛生法・食品、添加物の規格基準適合商品銀イオン(Ag+)が食品に触れても安全であることが証明されています。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)高分子試験・評価センター試験番号07-12093号
材質PP、PE
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64
質量(g)約910
電源AC115V 50/60Hz
ランプ6W
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。
用途微生物検査
仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cm
アズワン品番65-9404-63
1個(80本×100mL)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間
仕様AOAC認証取得
タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。
コロニーの判別、カウントが容易です。
(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間
型CC
仕様AOAC認証取得
タイプ大腸菌群数測定用
アズワン品番4-5420-02
1箱(4セット×25枚)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。
従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。
コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)【培養】35±1
培養時間24時間±1時間
アズワン品番4-5420-53
1ケース(500枚)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC-RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。
コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
用途大腸菌群数測定用
仕様冷蔵
温度(℃)(培養)35±1
型番CC
アズワン品番4-5420-52
培養時間24時間±1時間
1ケース(40袋×25枚)
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様試薬テスト時間:4~7時間
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)72×32×191
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)8/10
測定時間15秒
測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)
インターフェースUSB
メモリー2000データ
サービス分類レンタル
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤はアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋
セット内容アルミ凝固剤×1個、排泄袋×1袋
材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン
寸法(mm)個装:約105×158
質量(g/個)凝固剤:約10
保存期間(年)10
使用可能回数1(回分)
効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
1個(1回分)
¥189
税込¥208
当日出荷
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋
材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン
質量(g/個)凝固剤:約10
保存期間(年)15
効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋
材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤
質量(g/個)凝固剤:約10
保存期間(年)15
効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
関連キーワード
1
2
次へ