82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B 寸法(mm)100×18×20 質量(kg)0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.02
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.02 種別小形精密水準器
1セットほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.1
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所デジタル傾斜レベル PRO-3600
RoHS
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31 種別デジタル傾斜レベル 測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27 質量(kg)0.34
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所プチレベル
RoHS
携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです
長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29 質量(g)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16 質量(g)60 仕様つば無し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 仕様USBにて給電可能 トラスコ品番797-2997 材質ABS/鋳鉄 長さ(mm)188 厚さ(mm)37 質量(kg)1 高さ(mm)62 電源単4アルカリ電池×4本(付属) 精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) マグネットなし
1台
769,800 税込846,780
欠品中

大菱計器製作所角型水準器 No.504-B
RoHS
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025 アズワン品番67-4836-72
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033 アズワン品番67-4836-80
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42 感度(mm/m)0.05
1個ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所丸型水準器 516A
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16 質量(g)55 仕様つば付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)200×200×43 感度(mm/m)0.02
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.05
RoHS
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.05 種別小形精密水準器
1セットほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所丸形水準器 516E
RoHS
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。 トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
外径×内径×高さH(mm)100×80×24 質量(g)230 仕様取付穴付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

大菱計器製作所クロステストレベル
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16 種別クロステストレベル 質量(g)120
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.05
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42 感度(mm/m)0.1
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)150×150×40 感度(mm/m)0.02
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

大菱計器製作所水準器検査器
RoHS
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用 質量(kg)20 呼び500 平面度(μm)10 寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60 RoHS指令(10物質対応)対応 芯間距離C(mm)500
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷


大菱計器製作所クリノレベル 160-70-20
RoHS
・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
寸法(mm)160×20×70 種別クリノレベル 質量(kg)0.7 測定範囲(℃)45 最小読取(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷