20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W 口径(Φ)200 風量(m3/min)16~20 仕様風圧:60~80Pa 相数 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業スーパーウィン
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65 出力1.5kW 電源三相AC200V 口径(Φ)600 風量(m3/min)320 相数
1台
269,000 税込295,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品カーボンブラシ2個(予備) 材質合成樹脂(一部金属) 寸法(mm)約170×165×225 質量(kg)約1.8 電源AC100V、コード長約3m
1個
46,000 税込50,600
8日以内出荷

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)20 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70 相数
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大西電機工業ウインママ
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大西電機工業ウィンエース2-2
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V 出力1.5kW 口径(Φ)400 風量(m3/min)110 仕様風圧:300Pa 相数 質量(kg)34
1台
149,000 税込163,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大西電機工業ハードベビー
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 出力170W 口径(Φ)200 風量(m3/min)17~20 相数
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

大西電機工業スピコンママ
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)20~70 相数
1台
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大西電機工業ダクト(アース付)
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質 長さ(m)5
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大西電機工業ウィンエース2-5
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V 出力3.7kW 口径(Φ)500 風量(m3/min)190 仕様風圧:300Pa 相数 質量(kg)55
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業ダクト(袋付)
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂 質量(kg)3.5 長さ(m)5 口径(Φ)300
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷