35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)35 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ台金:SCM435 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大見工業35SQクリンキーカッター
エコ商品
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)35 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼板等 適合機種磁気ボール盤、ボール盤 刃数4 有効切削能力(mm)25 刃厚(mm)4.5
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCSQ 有効切断能力(mm)35 対応材質SN、SM材対応。 適合材鋼板・ステンレス板など
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数8 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大見工業35SQクリンキーカッター
エコ商品
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)35 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数8 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大見工業50SQクリンキーカッター
エコ商品
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番105-2969 適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW) 材質刃部:超硬チップ 板厚(mm)最大加工:35 適合電動機磁気ボール盤 刃径(mm)21
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷

大見工業50SQクリンキーカッター
エコ商品
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 刃径(Φmm)18.5 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷



最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm)50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765 適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤 全長(mm)73 加工可能板厚(mm)最大35 刃径(mm)18/22/24
1箱
43,980 税込48,378
翌々日出荷

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766 適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤 全長(mm)73 加工可能板厚(mm)最大35 刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
1箱
43,980 税込48,378
翌々日出荷

刃数4 シャンク径(Φmm)19.05 質量(g)90 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 刃厚T(mm)3.5 入数5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)