サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)1030
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)1030×630×2.5
質量(g)1700
測定範囲(mm)1000
目盛表裏同目
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.5以下
関連キーワード