形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)160
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
質量(kg)0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法A(mm)90
寸法E(mm)70
材質(パッキング)PTFE
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316
バルブ種類ボールバルブ
仕様禁油可
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
接続形状ヘルール
バルブ種類バタフライバルブ
材質ステムディスク:PTFE
サイズ15A
材質(本体)SUS316L
接続フェルール
Oリングシリコン
1個
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
スリーピースボディー、フルボート構造です。
接液部全てステンレス316Lです。
ガスケットは全てPTFEです。
ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。
材質(本体)ステンレス316L
質量(g)1000
バルブ種類ボールバルブ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SUS316
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
タンクの内圧調整に使用する呼吸弁です。
適合空気通過量:6m3/h
質量(kg)1.9
呼び径2
圧力(kPa)吸込:-1、吹出:5
1個
¥154,468
税込¥169,915
31日以内出荷
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス304
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
最大差圧(MPa)動作可能:0.7
質量(kg)0.9
呼び径1
1個
¥137,908
税込¥151,699
31日以内出荷
1個
¥87,748
税込¥96,523
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ