2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。
材質ステンレス
厚さ(mm)9
寸法(mm)57×18
色ダークグレー
アズワン品番65-0597-90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに
材質真鍮
付属品吊り下げひも
寸法(mm)46×9.5
質量(g)12
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

緊急ホイッスル 大音量タイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他
質量(g)14
寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!

電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)約120
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
2チューブタイプ100~120dBの大音量。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。
材質ステンレス
厚さ(mm)約9
寸法(mm)57x18
色ダークグレー
入数5個
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番64-9510-45
音量(dB)約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。
付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質真鍮
色シルバー
仕様ヒモ付(円周約1m)
トラスコ品番765-9113
質量(g)19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)約85~105/m
防滴構造IP×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品吊り下げひも
フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。
用途防犯用途、交通案内、レジャー
セット内容本体、ストラップ、日本語説明書
材質ABS+PC
電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません)
音量最大125dB 3段階調整可
発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥6,980
税込¥7,678
4日以内出荷
3種の大音量ホイッスル音、手になじむ持ちやすい形状の電子ホイッスルです。
用途工事現場の合図用に、防犯用に。
トラスコ品番358-5589
セット内容携帯用ストラップ
材質本体部:ABS樹脂、音声ボタン部:シリコン
幅(mm)40
色イエロー
高さ(mm)32
質量(g)47
奥行(mm)125
音量(dB)約100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
飛沫が飛ばないので衛生的。軽量・コンパクト設計。
付属品ストラップ
材質アルミニウム
寸法(mm)117×26
色シルバー
質量(g)47
使用電池アルカリ単3×1
使用環境温度(℃)-5~40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイッスル
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
用途誘導・指示・危険・合図
RoHS指令(10物質対応)対応
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-15
寸法(mm)76×16×16
質量(g)21
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
こんなお得な商品も!

電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
セット内容収納袋、電池取り出し具
材質PVC
色イエロー
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5
電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
仕様【音】3パターン
付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋
材質ABS
音量3段階
電池単4乾電池×3本(電池別売)
サイズ(mm)33×121
音量(dB)最大120
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに
セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質PC+ABS
寸法(mm)約180.4×Φ56.3
質量(g)約269
電源充電池内蔵
全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000
機能LEDライト
光源OSRAM社製20W型LED×1粒
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)3.6
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A
充電時間(時間)約4~5
使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16
作業温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66級防水(生活防水)
照射距離(m)最大約500
充放電回数(回)約500
照射角度(°)約15
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。
高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。
夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。
笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。
用途防犯ブザー
付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本
材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC
質量(g)44(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)
使用電池単4形乾電池×1本
防塵防水性能IP64
連続動作時間鳴動:120分以上
音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
材質本体:真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)(約)41×19×21
1個
¥768
税込¥845
当日出荷
日本ドッジボール協会公認ホイッスル。シャープな吹出し音をだせる、大音量且つ明瞭な音が特徴コルクなしタイプ。軽量且つ口にフィットし易い形状のため長時間の使用でも疲れない。ストラップ(HOL付)。
材質ABS樹脂
質量(g)ボディー:約5.2
防犯災害時に最適です。
ピンプラグを抜くと100デジベルの大音量のブザーが鳴り響きます。
万が一電池がきれても、ホイッスルで警報を発することができます。
材質ABS樹脂
本体サイズ(mm)40×75×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
バスケットボール専用ホイッスルの最高峰。大歓声のアリーナに響き渡る大音量が出せます。立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特徴。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースです。B.LEAGUE。W LEAGUE公式用具。
付属品ロープ(調整リング2個)付き
材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタン
色黒
タイプユニセックス
周波数(kHz)4.10 / 3.74
運転音(dB)113(1m)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
トップレベルのレフェリー向けのバスケットボール専用ホイッスルの最高品質。大歓声のアリーナでも響き渡る大音量で、立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特長です。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースを搭載しています。
その他ネーム対応可
付属品ロープ(調節リング2個)付き
材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタン
色黒
タイプユニセックス
周波数(kHz)4.10 / 3.74
運転音(dB)113(1m)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード