天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
長さ(mm)1400~2940
トラスコ品番115-7877
材質ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)70
質量(g)560
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)110×1360~2800
トラスコ品番819-5468
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)110
質量(g)470
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ製3段伸縮式。ハサミでカットすれば硬さを調整できます。
用途クモの巣とり、マンション管理に最適。
寸法(mm)1300~2850(伸縮)
材質天然きび・アルミ
全長(mm)1300~2850
サイズ(cm)130~285(伸縮)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)約134~287
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約500
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品シート(約35×35cm)3枚
材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)約950
全長(m)約2.1~4.7
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470
質量(g)約1000
材質(ブラシ部)樹脂
材質(柄部)アルミ
拭き幅(cm)約29
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
手の届かない高所のおそうじに!伸縮サイズ。約1m28cm~2m85cm
材質毛先:棕櫚・銅線、柄:アルミ グリップ:EVA・PP
寸法(mm)約120×40×1280~2850
質量(g)530
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
A008伸縮式天井箒3段アルミ柄の専用取り替えヘッドです。
長さ(mm)330
トラスコ品番819-5469
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)
幅(mm)110
質量(g)150
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
本体(毛)はプラ製で抜毛も少なく汚れも水洗いでOK。プラ製のハード毛でこまかい、しつこいゴミのお掃除に。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製。
用途天井など高い所のしつこいよごれ落とし等に。
材質ポリプロピレン、アルミ合金
全長(cm)約128~284
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195
材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)140×385
幅W(mm)140
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽いアルミ伸縮柄でらくらく。シュロの毛でホコリ.チリのこまかいゴミのお掃除に。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製。
用途天井や屋根裏等高い場所のゴミ、クモの巣などのお掃除に。
材質シュロ繊維 アルミ合金・他
全長(cm)138~294
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
寸法(cm)約15×37×4
適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂
質量(g)約140
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
お部屋の座敷ホーキとしても使えます。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ伸縮タイプ、伸ばして天井、縮めて座敷ホーキに。
用途手の届かない天井、背の高い窓回りのお掃除に。
材質ほうき草 アルミ合金・他
全長(cm)約148~304
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
用途くもの巣払い、外壁、天井払い
全長(mm)100
質量(g)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×100
材質(ブラシ部)樹脂
材質(金具)ステンレス
TKG品番9-1374-1401
TKG品番(2017)6-1232-1501
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天然きび使用の為、はさみでカットする事で硬さの調整できます。146110(UP-4217)のほうき部分の替えです。
材質天然きび
長さ(mm)430
幅(mm)150
質量(g)120
奥行(mm)50
アズワン品番65-1859-93
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
天井を掃除するのに適しています。
仕様本体
材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ
寸法(mm)【ほうき】100×40
全長(mm)1345~2800
毛丈(mm)235
ハンドル長さ(mm)1000
アズワン品番65-2249-34
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
かべ・天井そうじズームの交換用ヘッド。ヘッド単体でも使用可能。
質量(g)250
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。壁、天井、照明器具などや家具のすき間には気づかないうちに細かいホコリがいっぱい!そんなホコリを静電気で散らさず壁も汚さず拭き取ります。網戸やブラインドの掃除も簡単にできます。
材質頭部/PP開繊糸、柄/スチールパイプ、グリップ/PP
質量(g)540
全長(cm)120~160
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)。優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ
付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー
材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル
質量(g)598
寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!※特許番号:7278416。優れた弾力性で360度どの角度でも使用可能。ヘッドの密着力が良いので無理に力を入れなくても綺麗に掃除可能。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能
用途フロアワイパー スティッククリーナー 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車
セット内容モップ(柄)、モップヘッド、スクレーパー、チェスツイストモップ1枚、マルチパッド1枚
材質モップ(柄)、モップヘッド:ABS 樹脂、アセタール、PE、アルミニウム/スクレーパー:アセタール/チェスツイストモップ:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン/マルチパッド:ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モップヘッド:約10.7×32、モップヘッド+モップ(柄):約105-128、スクレーパー:約6.5×11.3、チェスツイストモップ:約33×23.5、マルチパッド:約33×23.5
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
主材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3段伸縮アルミ柄、天井ホーキのスペアです。
材質棕櫚、銅線、釘、PP
寸法(mm)約120×40×320
質量(g)175
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
フラットな床面の粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます。ブラシでは無いのでホコリが舞いにくい。狭いところや作業台の上などはハンドル柄を外してハンディサイズで作業できます。水漏れ・オイル漏れ・こぼれた粉など液体や粉末の掃きとりに便利。雨漏りや浸水被害の汚水・泥水の掃き取り・水切りにも。お風呂の床や壁の水滴・天井の結露をスイープ洗剤で水洗いできて、すばやく乾燥するので衛生的。
用途ほうき 箒 水切りほうき ゴム ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 床 タイル コンクリート 玄関
材質柄:アルミパイプ、グリップ:PP(ポリプロピレン)、△部:PP(ポリプロピレン)、ゴム:TPR(熱可塑性ゴム)
寸法(mm)約940×300
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。
電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。
ランプと音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。
センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。
住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池
質量(g)約130(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)
電源専用リチウム電池
外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
用途炎センサー用オプション
適合機種PA-6614(BL)、PA-6800(BL)シリーズ、TX-103(BL)、TXF-105TWL(BL)、TXF-105※L(BL)シリーズ、MS-60(BL)、MS-100(BL)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。
材質毛/パーム、金具/鉄、柄/被膜鋼管
清掃幅(cm)8
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ