しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
トイレ専用の天井材。気になるトイレの臭いを吸収し、消臭します。
材質調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×910
エコマーク認定認定
加工長辺本実加工、短辺切り放し
表面ピン穴加工、アクリル系エマルション粒状塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12m品) 登録番号T08-0002 / 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号08 123 013
1ケース(6枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号08 123 013
材質調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
加工四辺本実加工、面取り加工
表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
材質調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号08 123 013
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
材質調湿ロックウール吸音板
表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
加工四辺本実加工、面取り加工
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号08 123 013
音を聞きとりやすくする天井材。
ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。
不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工
材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
工法捨張、直張
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号
エコマーク認定番号08 123 013
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
色白
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
容量(kg)4 or 16
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
関連資料色見本
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
サービス分類オーダー・加工
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
使用場所屋内用
種別環境対応型水系内装塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
容量(kg)4 or 16
主な用途モルタル、内壁、コンクリート
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
関連資料色見本
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
エコマーク認定番号7126012
サービス分類オーダー・加工
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
色つや消し白
使用場所屋内用
種別環境対応型水系内装塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途モルタル、内壁、コンクリート
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
色つや消し白
使用場所屋内用
種別環境対応型水系内装塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途モルタル、内壁、コンクリート
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
使用場所屋内用
種別環境対応型水系内装塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
容量(kg)4 or 16
主な用途モルタル、内壁、コンクリート
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
関連資料色見本
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
エコマーク認定番号7126012
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード