20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
口金G13
色温度(K)5000
保証期間5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命40000時間
配光角度(°)最大290
演色指数(Ra)83
関連キーワード