今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リフォームお奨め
幅(cm)92
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
リピート(cm)タテ32、ヨコ30.7
仕様リフォームお奨め
幅(cm)92
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
幅(cm)92.5
機能吸放湿、防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
仕様リフォームお奨め
幅(cm)92
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
幅(cm)92.5
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
リピート(cm)タテ40.5、ヨコ92.5
幅(cm)92
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
リピート(cm)タテ16、ヨコ15.3
関連キーワード