28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0828
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V 全長(m)0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10 特性防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型) トラスコ品番375-5169 質量(kg)4.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極接地付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 2018年トラスコ掲載ページ7 0829 材質ボディー:ポリプロピレン セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)4.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.9 2018年トラスコ掲載ページ7 0829
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付 トラスコ品番829-0724 幅(mm)300 材質/仕上ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.9 高さ(mm)330 奥行(mm)105 電圧(V)AC125 定格電流(A)6 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長岡特殊電線マグネタップカール
エコ商品
薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 導体サイズ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m)2.9 定格15A 125V 電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも! 仕様線心数:2心 質量(g)概算:600 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)125以下 コンセント形状2P 15A 125V コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む) 定格電流(A)15以下 導体断面積(mm2)2 外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0 使用場所屋内 カール外径(Φmm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 伸長(m)最大:約3
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.5 使用電池単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)アイボリー 動作距離(m)約5 レール長さ(m)0.5
1個
6,457 税込7,103
翌々日出荷

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm) 定格AC100V 15A 合計1500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.6 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.5
1個
2,944 税込3,238
翌々日出荷

スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷