定格電圧(V)AC100
付属品取付ねじ取扱説明書
材質(本体)ポリプロピレン
使用温度(℃)-10~+50
定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23.5/28(18/20)
最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)
最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)
材質(カバー)ポリプロピレン
入力端子プラグ付電源コード(2.25m)
騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)
材質(羽根)ポリプロピレン
色(マンセル値)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
高風量・高静圧・低騒音・省エネです。
板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。
オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。
屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP45
使用温度(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
関連キーワード