アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃
セット内容ツール2本、クロス40枚
サイズ(cm)45
1セット
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
寸法(mm)幅270×1344mm
全長(mm)1344
質量(g)660
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホールや吹き抜けなどの高いところをお掃除出来ます。柄は3段伸縮で、毛先は折り曲げ可能なので見えない裏側や色々なところにお使いいただけます。
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
質量(g)約537
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×70×1400~3100
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
トラスコ品番368-4725
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
全長(mm)1344
質量(g)545
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除。別売り品不要で高所清掃が可能な商品です。
材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール:、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)1214
伸縮範囲(mm)2115~5105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×2115~5105
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。
液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ
種類ぞうきんモップ
付属品雑巾1枚(約300×450)
材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他
幅(mm)270
全長(mm)約1407
質量(g)約782
幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが、平らな場所や床の溝などの汚れも絡め取ります。
中高の凹凸カーブヘッドにより、シートの設置面全部を使ってゴミやダストをしっかりキャッチします。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃。
トラスコ品番125-8765
質量(g)648
寸法(幅W×長さL)(mm)490×1350
材質(ヘッド)ABS樹脂、ポリオレフィン、ポリアセタール、EVA
材質(取手)ポリオレフィンパイプ
材質(パイプ)アルミ、ポリアセタール
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
シーリングファン・梁・棚・照明・壁・天井等の高所のホコリ取り
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、柄:アルミ、モップ:ポリエステル
質量(g)555
全長(cm)128~282
拭き幅(cm)28
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。
穂は洗って繰り返し使えます。
柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに
トラスコ品番762-5995
材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ
長さ(mm)1140~1660
質量(g)310
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質(柄)アルミ
長さ(mm)1300(最短730)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ
質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ
トラスコ品番361-7807
種別本体
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)380
全長L(mm)約1370~2007
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
毛先の角度を自由に変えられます。
特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
エスコ品番EA928AL-8
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)1400~3100(3段伸縮)
ブラシ寸法(mm)115×310
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
軽量ですので壁面及び天井の清掃に適しています。モップカバーの内側にはスポンジが入っているため、保液性が高いです。
カビ予防に、伸縮吸水ワイパー。ユニットバスボンくん 抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー専用のスペアモップ。
窓やガラスの水分を落として、頑固な水アカを予防!
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
モップ糸に抗菌・防臭加工。モップ面を面ファスナーで取り外して、洗濯可能。
※別売りの「ユニットバスボンくん抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー」に取り付けることが出来ます。
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル、ナイロン(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×12.5×2.5
商品タイプスペア
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
浴室のカビ取りや水切りのお掃除がスムーズに出来るワイパー。水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。
用途お風呂 浴室 バス 壁 天井 掃除 吸水 水切りモップ 水滴取り カビ取り 絞れる スポンジ モップ
材質ヘッド/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ゴムベラ/合成ゴム、柄/アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×80.5×7.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)。屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します。伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)。ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く。自立できる設計なので置き場所にも困りません。屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き
用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバー
セット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ
材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)。優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ
付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー
材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル
質量(g)598
寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
軽量で高い耐久性です。モップ底面は平滑でスムーズなクリーニングができます。ISOクラス3~7の床・壁・天井のクリーニングに適しています。パックごとにロット番号があります。
仕様モップヘッド
材質アルミニウム
寸法(mm)90×580
タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルーム使い捨てモップヘッド. この使い捨てクリーンルームモップヘッドはポリエステル100 %製で、RSクリーンルームフォームスポンジモップとの併用を目的としています。 条件の厳しい環境に適したこの特別デザインのクリーンルームモップヘッドは、粉塵の生成を低く保ちながら高い吸収性を持ち、壁や天井、床のあらゆる清掃及び殺菌に適しています。. 特長:. 洗濯し、製品の寿命を延ばすことが可能 床、壁、天井での使用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能
成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他
使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。
種類アクリル樹脂製
pH8.1~8.4
液性弱アルカリ性
使用面積(m2/L)標準:100/1
使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス
関連資料(2.09MB)
耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルームポリエステル製スポンジモップカバー. このポリエステル製のスポンジモップカバーは、100 %ポリエステル製で、発泡スポンジモップと併用するように設計されています。 吸収性が高く、粒子の生成量が低いので、クリーンルーム又は管理された環境内での洗浄や消毒に最適です。. 特長:. 壁や天井だけでなく、床にも使用可能 非滅菌(RS番号8295344)及びガンマ線放射による滅菌(RS番号8295348)バージョンを用意 M10発泡スポンジモップと併用可能. 用途:. 粒子の生成量は低いが、高い吸収性を必要とするすべての清掃及び殺菌用途 クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない環境での使用に最適 製薬又はバイオテクノロジー産業
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード