カテゴリ

  • 空調・電設資材(430)
  • 電気材料(3)
さらに商品を絞り込む
  • ODELIC(オーデリック)(420)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(13)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4,201)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(129)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(4,882)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合

「天井取付用」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付ON/OFFタイマー機能付るすばん機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.2適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)6700演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)120.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.2適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)6700演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)120.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)41.2適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)6700演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)121.3高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)32.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)130.6幅(mm)560高さ(mm)146質量(kg)2.4長さ(mm)560取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4299LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.9適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)134.4幅(mm)560高さ(mm)146質量(kg)2.4長さ(mm)560取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5499LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)116.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
調光インターフェース ODELIC(オーデリック)調光インターフェースODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用照度センサー ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用照度センサーODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサーODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
Bluetoothドライバー ODELIC(オーデリック)BluetoothドライバーODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート白色幅(mm)48長さ(mm)200高さ(mm)26質量(kg)0.33取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色仕様照明接続最大容量(VA):72再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用出力電圧(V)DC24構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミ取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用出力電圧(V)DC24調光範囲連続調光・100-5%・PWMコネクタ付き構造防雨型再生紙使用マーク適合
吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)吊下げパイプODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1個(2本)
4日以内出荷
材質(本体)アルミ管・鋼管オフホワイト色幅(mm)Φ118仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト
ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
複数のLEDを丁寧にレンズ制御光源が薄く取付必要高が低いのが特長です山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED材質(本体)レンズアクリル消費電力(W)11幅(mm)Φ110埋め込み深さ(mm)108質量(kg)0.9明るさJR12V-50W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)110仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
フレンジ ODELIC(オーデリック)フレンジODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)0.5取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂白色幅(mm)Φ95高さ(mm)74質量(kg)0.4取付器具引掛シーリング用仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
コードハンガー ODELIC(オーデリック)コードハンガーODELIC(オーデリック)
289税込318
1個
当日出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)オフホワイト色幅(mm)255取付方式コード吊りペンダント専用仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで再生紙使用マーク適合
電動昇降機 ODELIC(オーデリック)電動昇降機ODELIC(オーデリック)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板オフホワイト色埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら