21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V 全長(m)0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用 コード長さ(m)1.8m 定格容量15A・125V(1500Wまで) 差込口接地2P(抜止)
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に吊下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線をなくすことができます。 タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくしてありますので、汚れても清拭しやすい形状となっています。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。 タップの高さを200mm間隔で4段階(最大降下距離:800mm)に調整可能です。 JIS T 1201に適合したコンセントとプラグで構成されていますので、医療施設などでの使用に適しています。 コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長岡特殊電線マグネタップカール
エコ商品
薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 導体サイズ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン100・60共用 トラスコ品番818-5435 質量(kg)0.07 タイプ- 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
2,888 税込3,177
当日出荷

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m)2.9 定格15A 125V 電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付 トラスコ品番375-5151 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 質量(g)355 消費電力(W)3.5 スイッチUSBケーブル中間に付属 電源DC5V 1.0A ケーブル長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷