換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)129
ルーバー寸法(mm)28×300
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
ルーバー寸法(mm)20×□240
開口面積(cm2)159
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PET樹脂
材質(枠)ABS樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(ルーバー)ABS樹脂
パネル塩ビ鋼板
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体外部
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
材質PP樹脂
ルーバー寸法(mm)23.5×450
開口面積(cm2)671
金属製なので台所におすすめです。
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)10/11.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)107/107、(直管相当長30m)96/97
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PP樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途台所
適合場所台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)9.2
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体外部速結端子
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.5
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体内部
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ