16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165 羽根径(Φmm)180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6 ダクト径(Φmm)EA:150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19 風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)180 質量(kg)6.1 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×499×470 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]250[弱]165/[強]240[弱]150 機外静圧(Pa)0
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷


夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷