カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 日用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 防災用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む

「天井支柱」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 <br />BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNTアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
多くの設置シナリオに<br />屋内外用、天井、支柱、パラペット<br />設置とカメラのメンテナンスが簡単<br />頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護<br />耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
スチール製メッシュテンションラック TRUSCOスチール製メッシュテンションラックTRUSCO
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。<br />三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバー高さ(mm)1978-2478パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25
室内つっぱり物干し 3段 平安伸銅工業室内つっぱり物干し 3段平安伸銅工業
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
縦の空間をいかして、雨天、花粉、夜間にも手軽に室内干し。 空間に溶け込むシルエット。<br />天井と床につっぱるだけの簡単設置で、室内の好きな場所を物干しスペースにできるつっぱり物干しポール
材質支柱/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PC樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼・メッキ、ねじ類/鉄・メッキマットホワイト質量(g)(約)1900耐荷重(kg)10寸法(cm)(約)30×55×190~300
液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型 モダンソリッド液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型モダンソリッド
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。<br />工場内や倉庫内の表示設備用に付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本トラスコ品番257-4090材質フレーム:アルミダイキャスト形状天吊固定耐荷重(kg)1~6アーム長さ(mm)1871画面サイズ24インチまで
ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファンTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン<br />取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。<br />天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。<br />ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。<br />本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
一人で設置できる 突っ張り ランドリーラック YAMAZEN(山善)一人で設置できる 突っ張り ランドリーラックYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
狭い隙間を使える1本タイプの突っ張りラック<br />洗濯機を動かさずに後付けで設置可能<br />支柱は伸縮可能、防水パンもまたげる<br />タオルや洗剤などが置ける2枚のトレー付き<br />トレーと支柱はスチール製だからお手入れかんたん<br />しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式<br />天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
用途すきま収納に。ランドリーラック 防水パン対応 2段 スリム 洗濯機ラック 洗濯機上ラック 洗濯機上収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 隙間 すき間 すきま ラック 棚材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)2.5耐荷重(kg)1枚当たり2寸法(cm)【床接地部】6.5×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×27×190-260【トレー1枚当たり】30×21×1
リフォームカーテン エムエフリフォームカーテンエムエフ
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。<br />カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。<br />床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。<br />半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。
用途リフォームの作業間仕切りに。トラスコ品番785-4005セット内容カーテン2枚、支柱3本材質カーテン:ポリエチレン(PE)、支柱:伸縮スチール製半透明(カーテン)、白(支柱)長さ(m)【支柱】1.6~2.9寸法(幅W×長さL)(m)【カーテン】2×2.8
突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cm YAMAZEN(山善)突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cmYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
天井までを活用できる、スチールパイプの4段ラック<br />幅71cmから112cmまで、横幅サイズを選べる伸縮式<br />工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式<br />棚板耐荷重15kgのしっかり構造<br />支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能<br />しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式<br />天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き<br />棚の高さは、工具不要でかんたんに調節可能<br />下段2つの棚はアダプタ利用で上段へ切り替え可能<br />支柱を組み替えることで、200-280cmと高さ140-188cmの2段に高さを設定可能
用途壁面収納、突っ張り収納に。突っ張りラック ランドリーラック 壁面収納 洗面所 収納 棚 キッチン ゴミ箱上ラック 洗濯機上ラック 冷蔵庫上 ラック 突っ張り棚 突っ張りラック シェルフ ランドリーラック ランドリー材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)14耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)15、(全体)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71-112×32×200-280組立時間約30-40分寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚内寸】61-102×30
防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定<br />洗濯機を動かさずに後付けで設置できる、工事不要のランドリーラック<br />2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバー付き、洗濯機上を収納スペースとして活用<br />支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる<br />しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式<br />天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き<br />横幅も69-104cmで伸縮、洗濯機横を仮置きハンギングスペースとして活用可能
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 伸縮 突っ張りラック材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)14幅(cm)69-104耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2寸法(cm)【床接地部】6.5×4高さ(cm)190-260組立時間約30-40分支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28奥行き(cm)32寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】55-90×30
突っ張り 物干し ハンガーラック YAMAZEN(山善)突っ張り 物干し ハンガーラックYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。<br />アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。<br />支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。<br />天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。<br />アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。<br />支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)1.8耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188組立時間約20-30分内寸(cm)アームの長さ:約30
防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り  幅82 YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 幅82YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定<br />洗濯機を動かさずに後付けで設置できる工事不要のランドリーラック<br />2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバーがついて、洗濯機上を収納スペースとして活用<br />支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる<br />しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式<br />天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き<br />横幅は82cmで固定、縦型洗濯機と防水パンの上をスッキリ収納
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 幅固定 縦伸縮 突っ張りラック材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)14幅(cm)82耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2寸法(cm)【床接地部】6.5×4高さ(cm)190-260組立時間約30-40分支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28奥行き(cm)32寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】68×30
突っ張り ハンガーラック 収納 YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。<br />天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。<br />6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。<br />天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。<br />設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)<br />支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)1.5耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30長さ(cm)フック:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188組立時間約20-30分ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
ベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズDIPPERホクメイ
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。
ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズDIPPERホクメイ
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
天吊り固定ロングアーム モダンソリッド天吊り固定ロングアームモダンソリッド
339,800税込373,780
1式
5日以内出荷
天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます ※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となりますアズワン品番67-9279-22
かんたんてんと 3.0m×6.0mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×6.0mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):6.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0254アズワン品番67-5597-96
かんたんてんと 3.0m×4.5mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×4.5mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):4.5●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0251アズワン品番67-5597-95
かんたんてんと 3.0m×3.0mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×3.0mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0253アズワン品番67-5597-94
かんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255アズワン品番67-5597-92
かんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量で錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):1.8●奥行(m):1.8●天幕色:白●棟高(m):2.59~2.75●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0252アズワン品番67-5597-91
ベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース BPZ-100シリーズDIPPERホクメイ
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA
ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズDIPPERホクメイ
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA、集成材
突っ張りラック 有孔ボード 隙間ラック YAMAZEN(山善)突っ張りラック 有孔ボード 隙間ラックYAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。<br />高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。<br />ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。<br />支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。<br />天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)質量(kg)2.5耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188組立時間約40-60分
つっぱりプランターラック YAMAZEN(山善)つっぱりプランターラックYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トレー3枚とフック2個が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能。<br />高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。<br />トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。ハンギングや傘掛けに便利なフック2個付属。<br />支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。<br />天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途植物を飾ったり、ディプレイや隙間収納に。観葉植物/植物/棚/室内/グリーン/鉢植え/ラック/突っ張りラック/玄関/玄関収納/シェルフ/ハンガーラック/コートハンガー/傘立て/傘かけ/傘掛け/屋内<br />ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)2.5耐荷重(kg)トレー2、フック4組立時間約20-30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×30×200-280、140-188内径(Φcm)トレー:12
照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション三菱電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
【レンタル】自動車速度計測表示システム高速度用 40-70k ダイナテック【レンタル】自動車速度計測表示システム高速度用 40-70kダイナテック
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル
【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k ダイナテック【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25kダイナテック
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル
【レンタル】自動車速度計測表示システム中速度用 30-45k ダイナテック【レンタル】自動車速度計測表示システム中速度用 30-45kダイナテック
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル
つっぱりブラケットライト YAMAZEN(山善)つっぱりブラケットライトYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト<br />狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)<br />有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能<br />シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ<br />支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置<br />天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)<br />支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属<br />トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能<br />トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能<br />フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂質量(kg)3耐荷重(kg)トレー:2、フック:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600電源(AC V)100(50/60Hz)組立時間約30-40分適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
つっぱり物干し 3本タイプ アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプアイリスオーヤマ
9,798税込10,778
1台
9日以内出荷
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)5120耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:190cm使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマつっぱり物干し 2本タイプアイリスオーヤマ
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)4060耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:110~190cm使用可能目安2~3人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
LABRICO(ラブリコ) 2×4強力突ぱりキャップ 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2×4強力突ぱりキャップ平安伸銅工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。<br />前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。<br />天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。<br />ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。<br />突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。<br />マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
スノポー 東都興業スノポー東都興業
2,690税込2,959
1袋(2個)ほか
5日以内出荷
突然の降雪にハウスを補強します。峰パイプ(ハウスの天井)に取り付けたスノポーに支柱を差し込むことでハウスの耐雪強度を上げます。
用途ハウス用部材。
換気トンネルシート 日本マタイ換気トンネルシート日本マタイ(3件のレビュー)
1,356税込1,492
1個
当日出荷
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。 換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。 両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。 スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート使用方法(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 (2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 (3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 (4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。使用目的トンネル栽培
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅ファミリー・ライフ(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)質量(kg)約10.5材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅ファミリー・ライフ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)質量(kg)約9材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
囲みテント(ワンタッチ組立) エスコ囲みテント(ワンタッチ組立)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ワンタッチで簡単に組み立て可能 天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色アズワン品番65-2240-96
つっぱりラック YAMAZEN(山善)つっぱりラックYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。<br />斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。<br />4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)棚板数(枚)可動式:8枚高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80組立時間約30-40分取扱説明書(0.67MB)
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
天井特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 天井
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら