直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯
形状下面開放(埋込型)
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)126
埋込穴長(mm)44
埋込高(mm)800
調光の可否否
1台
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
取付直付型
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
取付面位置天井面取付専用
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)130
入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)Φ314×175.5
質量(kg)4.1
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
形状バルブ型
全長(mm)250
使用電圧(V)100/200/220
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
演色指数(Ra)80
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)70
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)110
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード