軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264
幅(mm)255
高さ(mm)286
種類高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:35
本体アルミ
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
入数1台
光色昼白色
グリーン購入法適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)130
入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)Φ314×175.5
質量(kg)4.1
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)110
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)70
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
関連キーワード