18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエース10
エコ商品
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm)2740 幅(mm)470 厚さ(mm)100 (室内側フィルム)ピンク 使用箇所壁・天井(軸組メーターモジュール) 熱伝導率(W/mk)0.05 密度(kg/m3)10 施工面積約5.0坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2 グリーン購入法適合
1パック(12枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエースHG16
エコ商品
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm)2740 使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール) 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)高性能16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(15枚)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアR45
エコ商品
断熱等性能等級5。3~7地域の天井の熱抵抗の基準:R4.4に対応
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)170 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)高性能14 施工面積約1.88坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)4.5 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアαR71
エコ商品
シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新!。高断熱住宅の天井用におすすめ
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)250 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.035 密度(kg/m3)高性能20 施工面積約0.9坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)7.1 グリーン購入法適合
1パック(5枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

旭ファイバーグラスアクリアR57
エコ商品
厚さ200mmの1層で、熱抵抗値5.7m2・K/Wを実現。ZEH+やHEAT20などの高断熱住宅に最適です。
用途天井用断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)200 使用箇所天井 熱伝導率(W/mk)0.035 密度(kg/m3)高性能20 施工面積約1.1坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)5.7 グリーン購入法適合
1パック(6枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
1パック(11枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアウール
エコ商品
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(8枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル(グレア)15°
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)