89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
幅(mm)308 高さ(mm)330 質量(g)780 奥行(mm)22
1セット(18枚)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ カスタマイズ可
くし引き仕上げ調の壁紙。和洋問わずあらゆる空間におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9600 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

1巻(1m)ほか
489 税込538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL6529~LL6544 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 天井 LL-6529~LL-6544 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン天井用パネルカベ紙
RoHS
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
1セット(3枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フクビ化学天井入隅カバー
室内壁と天井の取り合い部の壁紙切れやよじれをスッポリと覆い隠す! 壁紙の切れやよじれ(しわ)をスッポリと覆い隠せる。 軟質材が天井に密着して、経年で壁が動いても天井との間に隙間が出にくい。 見付けが小さくスッキリとした意匠。 後付けできるのでリフォームに最適。 壁入隅カバーとの併用で、入隅部すべての壁紙の切れ・よじれを隠せる。
材質PVC オフホワイト 規格寸法(mm)2000 別売付属品入隅(TCCCFW)、出隅(TCCDFW)、接着剤PX2000(PX2)
1本
899 税込989
3日以内出荷

SRPS-600ECO 充填式ECOスプレー缶 SK11 動画あり
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。 容量(mL)600 材質アルミニウム 容量(L)0.6 使用圧力(MPa)0.34~0.64 耐圧(MPa)0.98 適合チャック米式バルブ 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1本
389,800 税込428,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
1枚ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内壁と天井の取り合い部の壁紙切れやよじれをスッポリと覆い隠す! 壁紙の切れやよじれ(しわ)をスッポリと覆い隠せる。 軟質材が天井に密着して、経年で壁が動いても天井との間に隙間が出にくい。 見付けが小さくスッキリとした意匠。 後付けできるのでリフォームに最適。 壁入隅カバーとの併用で、入隅部すべての壁紙の切れ・よじれを隠せる。
材質ASA オフホワイト 規格寸法(mm)7×7
1箱(4個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

室内壁と天井の取り合い部の壁紙切れやよじれをスッポリと覆い隠す! 壁紙の切れやよじれ(しわ)をスッポリと覆い隠せる。 軟質材が天井に密着して、経年で壁が動いても天井との間に隙間が出にくい。 見付けが小さくスッキリとした意匠。 後付けできるのでリフォームに最適。 壁入隅カバーとの併用で、入隅部すべての壁紙の切れ・よじれを隠せる。
材質ASA オフホワイト 規格寸法(mm)11×11
1箱(4個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-4455 アズワン品番67-8932-51
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
用途室内の壁用、天井などに。 ウォールホワイト 主な用途室内カベ・天井 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:554-0777 アズワン品番67-8933-09
1本
699,800 税込769,780
9日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-4465 アズワン品番67-8932-92
1本
699,800 税込769,780
9日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-7586 アズワン品番67-8933-10
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-9173 アズワン品番67-8932-56
1本
739,800 税込813,780
9日以内出荷

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ビル・店舗用 基材ロックウール吸音板 燃性不燃NM-8599 施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など 主成分変性アクリル樹脂系 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)