22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~400×400
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8 耐荷重(kg)最大35 適合モニターサイズ14~50インチ 対応VESA規格100×100~200×200
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~60インチ 関連資料寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 関連資料(0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)68 長さ(cm)43.5 角度調整範囲+0/ -25 高さ(cm)115 関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)2.5 取付方式75×75、100×100、200×100、200×200 積載荷重(kg)~20 傾斜角度(°)0~25 対応インチサイズ~37インチ 関連資料寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)20 角度調整範囲下-20度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100 外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465 対応インチサイズSS:13~32
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS40
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 角度調整範囲下-90度、左右±45度
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)14 長さ(cm)68 角度調整範囲+0 / -25 高さ(cm)177.8 関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 取扱説明書(48.6MB) 対応インチサイズ~27インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg)~15 取付方式75×75、100×100 傾斜角度(°)0~90 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング GP102
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲下-20度、左右360度回転
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約5 取付方式天吊り方式 耐荷重(kg)80 伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能 適合サイズ42~80インチ VESAマウント(mm)100×100~600×400 傾斜角度(°)90 関連資料●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB) モデルRM-514 水平回転範囲360°
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40 対応インチサイズS:26~46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40 対応インチサイズM:37~65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 取扱説明書(48.6MB) 対応インチサイズ~27インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg)~15 取付方式75×75、100×100 傾斜角度(°)0~90 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル 前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定 フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能) 背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付 スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属 パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型 総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下) 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240 付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm 角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能) 関連資料(0.26MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチクラスの小型ディスプレイ対応 1本のパイプで2面設置
セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 質量(kg)5.7 取付方式VESA 75×75/100×100mm 傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~27インチ 搭載可能質量(kg)~12(2台)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約4.25 取付方式天吊り方式 耐荷重(kg)68.2 伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能 適合サイズ32~75インチ VESAマウント(mm)100×100~600×400 関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB) モデルRM-T560 角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング HL201
高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデル
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適 関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)43.5 長さ(cm)68 角度調整範囲+0/-25 高さ(cm)321.8 関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷