油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。
■[スプレーについては]
スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性