従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4
切り幅(mm)0.76
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)365
ピッチ(mm)2.8
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.10
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。
適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用
材質鞘:PP
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。
木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に
刃長(mm)270
全長(mm)405
材質(刃)高炭素鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)255
質量(g)100
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
全長(mm)240
質量(g)約70
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)145
刃渡り(mm)90
関連キーワード