20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約110 タイプメンブレン 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプメンブレン 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g)キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考VCCI classB対応 電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5mm 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く) 付属品取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約102 コネクタ形状USB-Aコネクター 接続方式USB 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130 保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
959 税込1,055
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5m キーメンブレン 仕様VCCI classB対応 質量(g)約110 外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状USB[A] キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3mm 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機USBテンキー
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m)約 0.73(5段階調整可能) 付属品保証書/取扱説明書 本体質量(g)約65 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista 接続方式USB 対応機種USBポートを搭載したDOS/V交換機 キー配列19キー キーピッチ(mm)16 プラグ形状USB Aタイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×12×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイスUSB ブラック キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g)(キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 ブラック キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 接続台数1台のみ プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 動画あり
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードエクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーデスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプNUMlock非連動の安心設計Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。
用途ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー 付属品単四乾電池(テスト用)×1 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×122.5×20.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 キーメンブレン 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g)約143 ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×24.5 キー配列27キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 ホットキー数3 使用可能電流(mA)100未満/1ポート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5m キーメンブレン 仕様VCCI classB対応 質量(g)約114 ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側) 外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3mm 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19mm 供給電流(mA)100mA未満/1ポート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5 質量(g)102 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間1時間 連続使用時間(時間)約40 通信距離(m)約10 接続台数1台 保証期間18ヵ月 セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m)0.8 キー方式パンタグラフ 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ光学式 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21 分解能400カウント/インチ キー数19キー 読取光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番64-0849-90 キーピッチ(mm)16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g)約118(レシーバー、電池含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8 コネクタ形状USB (A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC 使用電源単4乾電池2本 電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年 キー数23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25 キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.2 通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる) キーピッチ(mm)18.6 電波周波数(GHz)2.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)102 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5 連続使用時間(時間)約40 保証期間18ヵ月 充電時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台 Bluetooth5.1 通信距離(m)約10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトテンキー
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 動作力50±7g インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 キー数23キー※23キー+切替ボタン 防塵防水性能なし キーストローク(mm)4.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 角度調節なし
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ