30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 長さ(m)10
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 厚さ(mm)0.5 材質NR(天然ゴム) 長さ(m)10 ブラック 使用温度範囲(℃)約-40~70
1巻
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に 厚さ(mm)3 長さ(m)10 材質(ゴム)天然ゴム 硬度(°)65
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 10 mmこの黒色の天然ゴムシートは、産業環境や工場環境において腐食性物質に対する保護バリアやノイズに対する絶縁性を提供するのに最適です。業務用グレードのゴムシートは、破損する前に元の長さの 2 倍まで伸びることがあり、酸やアルカリに対して優れた耐性を発揮します。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の温度範囲で機能するため、凍結 / 低温保管用途に最適です。また、摩耗や引裂に対する耐性もあり、ショア A の硬度定格 70 、高い伸張強度を備えています。 信頼の RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、厳しい耐久性と信頼性基準を満たすように厳しいテストが実施されています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び国際的な静電制御基準に完全に準拠しています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 10 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 10mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 ブラック 体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102 トラスコ品番455-0838 材質天然ゴム 質量(kg)24
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)6.0 長さ(m)10
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

介護しやすく!座面が上がる!座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。、肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。、肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。、リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)●座幅(肘~肘):455mm●肘から前座:270(285)mm●前座高:420(430)mm●後座高:410(385)mm●前座から足台:425(380)mm●キャスター径:前輪/前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●背もたれリクライニング角度:101~132°●耐荷重:100kg●幅×奥行×高さ:565×1065(1380)×1020(835)mm ※()最大リクライニング時●重量:約20.5kg●耐荷重:約100kg●リクライニング式●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●フットプレート跳ね上げ式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具) アズワン品番8-2777-11
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm アズワン品番7-8506-15
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:U型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8506-16
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

。脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8506-14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷