手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)約1.34
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ブラック/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。
用途清掃・軽作業。食品加工。
色ピンク
全長(cm)30
厚さ(mm)0.35
種別中厚手
材質天然ゴム
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
1.ポリマー加工で着脱容易、作業面は強力グリップ仕上げ。2.疲れにくく、繊細な作業にもお使い頂けます。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.13
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)対応
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
1.全面エンボス加工で滑りにくさと感触の良さを向上。2.装着がしやすい粉付きタイプ。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
1.クロリネーション加工でソフトな作業性。2.疲れにくく、繊細な作業にもお使い頂けます。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。
指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.クロリネーション加工でソフトな作業性。2.厚手タイプなのでハードな作業にも最適。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。
用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。
厚さ(mm)約1.4
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
厚さ(mm)0.17
全長(mm)295
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
粉なし(パウダーフリー)加工。手にぴったりフィットし素手感覚でお使いいただけます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途介護・衛生作業・掃除・メンテナンス作業
材質塩化ビニル樹脂 可塑剤: DINP
厚さ(mm)0.06
色クリア
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07(指部)
色ブルー
入数(枚)250
機能薄手、耐油
全長(cm)23以上
滑り止め効果すべり止め付き
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
【形状・構造及び原理等】。未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。
色ライトパープル
全長(cm)23
材質(繊維部)-
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05以上
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
番号届出:27B2×00305000010
滑り止め効果スベリ止め付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09(指部)
全長(mm)230以上
色ブルー
番号届出:27B2×00305000008
滑り止め効果スベリ止め付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード